Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNROVA48502 EXW SMARTLED SL200/IP65/DICUBE/180/3H - OVA48502

KopierenKopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - SNROVA48502 EXW SMARTLED SL200/IP65/DICUBE/180/3H

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Montageart - Wandanbau/Deckenanbau

  • Schutzart (IP) - IP65

  • Funktion - Rettungswegbeleuchtung/-kennzeichnung

  • Max. Systemleistung - 0.3 W

  • Nennbetriebsdauer - 3...3 h

Packung

  • 1 ST

EAN

3606481179524

Artikelnummer

SNROVA48502

Herstellernummer

OVA48502

Hersteller

SNR

Montageart:

Wandanbau/Deckenanbau

Schutzart (IP):

IP65

Funktion:

Rettungswegbeleuchtung/-kennzeichnung

Max. Systemleistung:

0.3 W

Nennbetriebsdauer:

3...3 h

Einspeisung:

dezentral (Einzelbatterie)

Mit Piktogramm:

nein

Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:

180 lm

Gehäusefarbe:

weiß

Schlagfestigkeit:

IK07

Überwachungseinrichtung:

Prüftaste

Akkubeschaffenheit:

Lithium-Ionen

Nennspannung:

220...240 V

Art der Kennzeichnung:

einseitig

Mit Leuchtmittel:

ja

Bemessungslebensdauer L70/B50 bei 25 °C:

100000 h

Länge:

300 mm

Breite:

127 mm

Schutzklasse:

II

Geeignet für Kennzeichnungsart:

Aufkleber

Bemessungsumgebungstemperatur nach IEC62722-2-1:

0...40 °C

Werkstoff der Abdeckung:

Kunststoff transparent

Mit Fernschalteranschluss:

ja

Leuchtmittel:

LED nicht austauschbar

Höhe/Tiefe:

45.5 mm

Geeignet für Leuchtmittelanzahl:

10

Betriebsgerät:

LED-Betriebsgerät spannungsgesteuert

Anzahl der Leuchtenköpfe:

1

Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen":

nein

Exiway Smartled - IP65 - DiCube - Non Permanente - 3h - 180lm. Applicazione: Illuminazione. Funzione: Indirizzabile. Alimentazione: Non Permanente. Numero di batterie 1 6,4 V 1,5 Ah. Sorgente luminosa 10 LED LED 0,3 W. Tensione nominale di impiego [Ue]: 230 V 50/60 Hz. Potenza assorbita in VA: 0,3 VA. Potenza assorbita in W: 4,1 W. Classe di isolamento: Classe II. Autonomia 3 h. Tempo di ricarica 24 H. Flusso luminoso 180 lm. Tipo di vetro: Schermo trasparente serigrafato. Montaggio dispositivo: Parete, Filoghiera, Soffitto. Altezza 300 mm. Larghezza 127 mm. Profondità 45,5 mm. Peso netto prodotto 0,65 kg. Grado di protezione IP IP65. Temperatura ambiente operativa 0…40 °C. Resistenza al fuoco 850 °C. Certificazioni prodotto ENEC.