SCHNEIDER ELECTRIC - SNROVA48503 EXW SMARTLED SL200/IP65/DICUBE/180/SA/3H - OVA48503

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Montageart - Aufbau/Einbau
Schutzart (IP) - IP65
Einspeisung - dezentral (Einzelbatterie)
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1 - 180 lm
Gehäusefarbe - weiß
Packung
1 ST
Produktserien
EAN
3606481179531
Artikelnummer
SNROVA48503
Herstellernummer
OVA48503
Hersteller
SNR
Montageart:
Aufbau/Einbau
Schutzart (IP):
IP65
Einspeisung:
dezentral (Einzelbatterie)
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:
180 lm
Gehäusefarbe:
weiß
Überwachungseinrichtung:
Überwachungsbaustein (zentral versorgtes System)
Akkubeschaffenheit:
sonstige
Nennspannung:
220...240 V
Art der Kennzeichnung:
einseitig
Mit Leuchtmittel:
ja
Länge:
300 mm
Breite:
127 mm
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Schutzklasse:
II
Geeignet für Kennzeichnungsart:
Aufkleber
Werkstoff der Abdeckung:
Kunststoff transparent
Mit Fernschalteranschluss:
ja
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Höhe/Tiefe:
45.5 mm


