Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNROVA48512 EXW SMARTLED SL800/IP65/DICUBE/820/1H - OVA48512

KopierenKopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - SNROVA48512 EXW SMARTLED SL800/IP65/DICUBE/820/1H

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Montageart - Aufbau/Einbau

  • Schutzart (IP) - IP65

  • Einspeisung - dezentral (Einzelbatterie)

  • Gehäusefarbe - weiß

  • Überwachungseinrichtung - Überwachungsbaustein (zentral versorgtes System)

Packung

  • 1 ST

EAN

3606481179623

Artikelnummer

SNROVA48512

Herstellernummer

OVA48512

Hersteller

SNR

Montageart:

Aufbau/Einbau

Schutzart (IP):

IP65

Einspeisung:

dezentral (Einzelbatterie)

Gehäusefarbe:

weiß

Überwachungseinrichtung:

Überwachungsbaustein (zentral versorgtes System)

Akkubeschaffenheit:

sonstige

Nennspannung:

220...240 V

Art der Kennzeichnung:

einseitig

Mit Leuchtmittel:

ja

Länge:

300 mm

Breite:

127 mm

Werkstoff des Gehäuses:

Kunststoff

Schutzklasse:

II

Geeignet für Kennzeichnungsart:

Aufkleber

Werkstoff der Abdeckung:

Kunststoff transparent

Mit Fernschalteranschluss:

ja

Leuchtmittel:

LED nicht austauschbar

Höhe/Tiefe:

45.5 mm

Exiway Smartled DiCube - Apparecchio di illuminazione di emergenza - Non Permanente. Attacco rapido. Entrata cavi e tubi in bimateriale fino a 20 mm. Montaggio dispositivo: Parete a soffitto, Parete parete, Incasso in controsoffitto, Incasso parete. Custodia in policarbonato autoestinguente 94 V-2 (UL94). Copertura in policarbonato trasparente serigrafato. Sorgente luminosa LED a lunga durata (oltre 100.000 h). Alimentazione: 230 V, 50/60 Hz. IP65/IK07. Tempo di ricarica 12H. Autonomia 1h. Potenza equivalente ad un tubo fluorescente 36W. Flusso luminoso in emergenza 820lm. Batterie: 9,6 V 1,5 Ah LiFePO4. DiCube: verifica centralizzata tramite centralina Smartcontrol, possibilità di inibizione a distanza con modo di riposo tramite centralina Smartcontrol.