SCHNEIDER ELECTRIC - SNROVA48520 EXW SMARTLED SL800/IP65/DICUBE/800/2H/LP - OVA48520
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Montageart - Wandanbau/Deckenanbau
Schutzart (IP) - IP65
Funktion - Rettungswegbeleuchtung/-kennzeichnung
Max. Systemleistung - 0.5 W
Nennbetriebsdauer - 2...2 h
Packung
1 ST
Produktserien
EAN
3606481356932
Artikelnummer
SNROVA48520
Herstellernummer
OVA48520
Hersteller
SNR
Montageart:
Wandanbau/Deckenanbau
Schutzart (IP):
IP65
Funktion:
Rettungswegbeleuchtung/-kennzeichnung
Max. Systemleistung:
0.5 W
Nennbetriebsdauer:
2...2 h
Einspeisung:
dezentral (Einzelbatterie)
Mit Piktogramm:
nein
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:
800 lm
Gehäusefarbe:
weiß
Schlagfestigkeit:
IK07
Überwachungseinrichtung:
Prüftaste
Akkubeschaffenheit:
Lithium-Ionen
Nennspannung:
220...240 V
Art der Kennzeichnung:
einseitig
Mit Leuchtmittel:
ja
Bemessungslebensdauer L70/B50 bei 25 °C:
100000 h
Länge:
300 mm
Breite:
127 mm
Schutzklasse:
II
Geeignet für Kennzeichnungsart:
Aufkleber
Bemessungsumgebungstemperatur nach IEC62722-2-1:
0...40 °C
Werkstoff der Abdeckung:
Kunststoff transparent
Mit Fernschalteranschluss:
ja
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Höhe/Tiefe:
45.5 mm
Geeignet für Leuchtmittelanzahl:
20
Betriebsgerät:
LED-Betriebsgerät spannungsgesteuert
Anzahl der Leuchtenköpfe:
1
Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen":
nein


