Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNROVA48605 EXW SMARTEXIT IP40/DICUBE/M26/SA/3H - OVA48605

KopierenKopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - SNROVA48605 EXW SMARTEXIT IP40/DICUBE/M26/SA/3H

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Montageart - Deckenanbau

  • Schutzart (IP) - IP40

  • Einspeisung - dezentral (Einzelbatterie)

  • Gehäusefarbe - weiß

  • Überwachungseinrichtung - automatischer Selbsttest

Packung

  • 1 ST

EAN

3606481179746

Artikelnummer

SNROVA48605

Herstellernummer

OVA48605

Hersteller

SNR

Montageart:

Deckenanbau

Schutzart (IP):

IP40

Einspeisung:

dezentral (Einzelbatterie)

Gehäusefarbe:

weiß

Überwachungseinrichtung:

automatischer Selbsttest

Nennspannung:

220...240 V

Art der Kennzeichnung:

ein-/zweiseitig

Mit Leuchtmittel:

ja

Erkennungsweite:

26 m

Länge:

260 mm

Breite:

190 mm

Werkstoff des Gehäuses:

Kunststoff

Schutzklasse:

II

Geeignet für Kennzeichnungsart:

Acrylglasplatte

Mit Fernschalteranschluss:

ja

Leuchtmittel:

LED nicht austauschbar

Höhe/Tiefe:

45 mm

OVA48605 è un segnale di uscita di emergenza Exiway Smartexit DiCube indirizzabile e permanente. Questo segnale di uscita di emergenza integra una lampadina LED con 100000 ore di durata e un'autonomia di 3 ore. Ha una distanza di visibilità di 26 m. Include 1 batteria da 1,5 Ah con una tensione di 3,2 V, tipologia LiFePO4. Questo dispositivo può essere montato a parete o a soffitto, a bandiera e a sospensione dal soffitto. Può anche essere montato con una staffa a parete del tipo a bandiera. Dimensioni: altezza 260 mm, larghezza 190 mm e profondità 45 mm. Peso: 600 g. Il prodotto ha un grado di protezione IP40, una resistenza al fuoco di 850 °C ed è certificato EN/IEC 60598-2-22 ed EN 62034.