SCHNEIDER ELECTRIC - SNROVA48606 EXW SMARTEXIT IP40/DICUBE/M32/SA/1,5H - OVA48606
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Montageart - Wandanbau/Deckenanbau
Schutzart (IP) - IP40
Funktion - Rettungswegbeleuchtung/-kennzeichnung
Nennbetriebsdauer - 1.5...1.5 h
Einspeisung - dezentral (Einzelbatterie)
Packung
1 ST
Produktserien
Smartexit
Alle Produkte dieser Serie ansehenEAN
3606481179753
Artikelnummer
SNROVA48606
Herstellernummer
OVA48606
Hersteller
SNR
Montageart:
Wandanbau/Deckenanbau
Schutzart (IP):
IP40
Funktion:
Rettungswegbeleuchtung/-kennzeichnung
Nennbetriebsdauer:
1.5...1.5 h
Einspeisung:
dezentral (Einzelbatterie)
Mit Piktogramm:
nein
Gehäusefarbe:
weiß
Überwachungseinrichtung:
Prüftaste
Akkubeschaffenheit:
Lithium-Ionen
Art der Kennzeichnung:
ein-/zweiseitig
Mit Leuchtmittel:
ja
Bemessungslebensdauer L70/B50 bei 25 °C:
100000 h
Erkennungsweite:
32 m
Länge:
330 mm
Breite:
220 mm
Geeignet für Kennzeichnungsart:
Einlegeblatt/-platte
Bemessungsumgebungstemperatur nach IEC62722-2-1:
0...40 °C
Mit Fernschalteranschluss:
ja
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Höhe/Tiefe:
45 mm
Anzahl der Leuchtenköpfe:
1
Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen":
nein


