SCHNEIDER ELECTRIC - SNROVA48607 EXW SMARTEXIT IP40/DICUBE/M32/SA/3H - OVA48607
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Montageart - Deckenanbau
Schutzart (IP) - IP40
Einspeisung - dezentral (Einzelbatterie)
Gehäusefarbe - weiß
Überwachungseinrichtung - automatischer Selbsttest
Packung
1 ST
Produktserien
Smartexit
Alle Produkte dieser Serie ansehenEAN
3606481179760
Artikelnummer
SNROVA48607
Herstellernummer
OVA48607
Hersteller
SNR
Montageart:
Deckenanbau
Schutzart (IP):
IP40
Einspeisung:
dezentral (Einzelbatterie)
Gehäusefarbe:
weiß
Überwachungseinrichtung:
automatischer Selbsttest
Nennspannung:
220...240 V
Art der Kennzeichnung:
ein-/zweiseitig
Mit Leuchtmittel:
ja
Erkennungsweite:
32 m
Länge:
260 mm
Breite:
190 mm
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Schutzklasse:
II
Geeignet für Kennzeichnungsart:
Acrylglasplatte
Mit Fernschalteranschluss:
ja
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Höhe/Tiefe:
45 mm


