SCHNEIDER ELECTRIC - SNROVA48702 EXIWAY SMARTLED IP65 L/1000/230 - OVA48702

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Montageart - Aufbau/Einbau
Schutzart (IP) - IP65
Gehäusefarbe - weiß
Überwachungseinrichtung - ohne
Nennspannung - 220...240 V
Packung
1 ST
Produktserien
EAN
3606481302809
Artikelnummer
SNROVA48702
Herstellernummer
OVA48702
Hersteller
SNR
Montageart:
Aufbau/Einbau
Schutzart (IP):
IP65
Gehäusefarbe:
weiß
Überwachungseinrichtung:
ohne
Nennspannung:
220...240 V
Art der Kennzeichnung:
einseitig
Mit Leuchtmittel:
ja
Spannungsart:
AC/DC
Länge:
300 mm
Breite:
127 mm
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Schutzklasse:
II
Geeignet für Kennzeichnungsart:
Aufkleber
Werkstoff der Abdeckung:
Kunststoff transparent
Mit Fernschalteranschluss:
ja
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Höhe/Tiefe:
45.5 mm


