Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNROVA48751 EXW-SMARTEXIT IP40 M32/230AC-216DC - OVA48751

KopierenKopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - SNROVA48751 EXW-SMARTEXIT IP40 M32/230AC-216DC

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Montageart - Wandanbau/Deckenanbau

  • Schutzart (IP) - IP40

  • Funktion - Rettungswegbeleuchtung/-kennzeichnung

  • Einspeisung - zentral (Zentralbatterie)

  • Mit Piktogramm - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

3606489729943

Artikelnummer

SNROVA48751

Herstellernummer

OVA48751

Hersteller

SNR

Montageart:

Wandanbau/Deckenanbau

Schutzart (IP):

IP40

Funktion:

Rettungswegbeleuchtung/-kennzeichnung

Einspeisung:

zentral (Zentralbatterie)

Mit Piktogramm:

nein

Gehäusefarbe:

weiß

Überwachungseinrichtung:

Prüftaste

Nennspannung:

230...230 V

Art der Kennzeichnung:

ein-/zweiseitig

Bemessungslebensdauer L70/B50 bei 25 °C:

100000 h

Spannungsart:

AC

Erkennungsweite:

32 m

Werkstoff des Gehäuses:

Kunststoff

Schutzklasse:

II

Geeignet für Kennzeichnungsart:

Einlegeblatt/-platte

Bemessungsumgebungstemperatur nach IEC62722-2-1:

0...40 °C

Mit Fernschalteranschluss:

ja

Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen":

nein

Exiway Smartexit / IP40 / 32 metri / 230AC - 216DC. Apparecchi disponibili in versione Permanente (SA). Funzione Teatro selezionabile (basso flusso in funzionamento permanente). Conformi alla CEI EN 60598-2-22. Pittogrammi BS, SX, DX, Alto e Alto bandiera in dotazione. Distanza di visibilità 32 m. Certificazione ENEC. Conformità alla norma CEI EN 62471. Grado di Protezione IP40. Batterie LiFePo4 per alta temperatura. Classe di isolamento II. Installabile anche su superficie infiammabile. Temperatura di funzionamento 0° a + 40° C. Filo incandescente 850° C (IEC 60695-2-10). Custodia in policarbonato autoestinguente 94 V-2 (UL94). Sorgente luminosa: LED a lunga durata (oltre 100.000 h). Alimentazione: 230 V - 50 Hz.