Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNROVA51045E BATTERIA NI-CD HT 3,6V 4,5AH BASTONE - OVA51045E

KopierenKopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - SNROVA51045E BATTERIA NI-CD HT 3,6V 4,5AH BASTONE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Leistung - 18 W

  • Leuchtmittel - sonstige

  • Nennspannung - 3.6...3.6 V

Packung

  • 1 ST

Produktserien

EAN

3606485088693

Artikelnummer

SNROVA51045E

Herstellernummer

OVA51045E

Hersteller

SNR

Leistung:

18 W

Leuchtmittel:

sonstige

Nennspannung:

3.6...3.6 V

OVA51045E è una batteria Evx di Schneider Electric. Batteria ricaricabile al nichel-cadmio ad alta temperatura Questo tipo di batteria ha una capacità minima di 3,6 Ah, una tensione di 4,5 V Ni-Cd (Nichel-Cadmio) Questa batteria è stata prodotta con componenti di alta qualità. Funziona a una temperatura ambiente dell'aria compresa tra -10 e 50°C. È compatibile con i prodotti del kit di conversione Evx Plus.