Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNROVA51106 BATTERIA NI-CD HT 4,8V 0,8AH - OVA51106

KopierenKopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - SNROVA51106 BATTERIA NI-CD HT 4,8V 0,8AH

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Leistung - 8 W

  • Leuchtmittel - sonstige

  • Nennspannung - 4.8...4.8 V

  • Mit Fernschalteranschluss - nein

Packung

  • 1 ST

Produktserien

EAN

3606480517228

Artikelnummer

SNROVA51106

Herstellernummer

OVA51106

Hersteller

SNR

Leistung:

8 W

Leuchtmittel:

sonstige

Nennspannung:

4.8...4.8 V

Mit Fernschalteranschluss:

nein

Grazie a questa batteria Nichel-Cadmio da 4,8V 0,8Ah sarà possibile sostituire quella precedente e garantire una manutenzione della lampada d'emergenza Exiway Easyled in maniera facile e sicura rispettando le normative vigenti. Ricambio originale per assicurare il rispetto delle performance dichiarate.