SCHNEIDER ELECTRIC - SNROVA51107 BATTERIA NI-CD HT 4,8V 1,6AH - OVA51107

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Leistung - 8 W
Leuchtmittel - sonstige
Nennspannung - 4.8...4.8 V
Mit Fernschalteranschluss - nein
Packung
1 ST
Produktserien
Batterie Ni-Cd
Alle Produkte dieser Serie ansehenEAN
3606480517235
Artikelnummer
SNROVA51107
Herstellernummer
OVA51107
Hersteller
SNR
Leistung:
8 W
Leuchtmittel:
sonstige
Nennspannung:
4.8...4.8 V
Mit Fernschalteranschluss:
nein
Grazie a questa batteria Nichel-Cadmio da 4,8V 1,6Ah sarà possibile sostituire quella precedente e garantire una manutenzione della lampada d'emergenza Exiway Easyled in maniera facile e sicura rispettando le normative vigenti. Ricambio originale per assicurare il rispetto delle performance dichiarate.