Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNROVA53120 KIT CONTROS.EXW-EASYLED - OVA53120

KopierenKopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - SNROVA53120 KIT CONTROS.EXW-EASYLED

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - Befestigungssatz

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Farbe - weiß

  • Länge - 39 mm

  • Breite - 343.2 mm

Packung

  • 1 ST

Produktserien

Illuminazione Emergenza

Alle Produkte dieser Serie ansehen

EAN

3606480517181

Artikelnummer

SNROVA53120

Herstellernummer

OVA53120

Hersteller

SNR

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

Befestigungssatz

Werkstoff:

Kunststoff

Farbe:

weiß

Länge:

39 mm

Breite:

343.2 mm

Höhe:

157 mm

La cornice per installazione a controsoffitto di Exiway Easyled 1h e 2h è l'accessorio essenziale quando un'installazione a controsoffitto o in cartongesso è necessaria, rendendola più facilitata e sicura. Exiway Easyled è ideale per piccole installazioni come ristoranti, negozi, piccoli edifici ed uffici. Exiway Easyled mette insieme tutto quello che ci si aspetta da un'illuminazione d'emergenza. Grazie al kit controsoffitto sarà possibile incassare la lampada al controsoffitto, rendendo Exiway Easyled meno sporgente, essenziale e adatta a qualsiasi tipo di ambiente.