Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNROVA53129 PIT/ISO DX+SX+AL+EXW-EASYLED - OVA53129

KopierenKopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - SNROVA53129 PIT/ISO DX+SX+AL+EXW-EASYLED

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Aufkleber

  • Richtung - sonstige

  • Bedeutung des Piktogramms - Rettungsweg

  • Länge - 278 mm

  • Breite - 100 mm

Packung

  • 1 ST

Produktserien

Illuminazione Emergenza

Alle Produkte dieser Serie ansehen

EAN

3606480524257

Artikelnummer

SNROVA53129

Herstellernummer

OVA53129

Hersteller

SNR

Ausführung:

Aufkleber

Richtung:

sonstige

Bedeutung des Piktogramms:

Rettungsweg

Länge:

278 mm

Breite:

100 mm

Doppelseitig:

nein

Erkennungsweite:

20 m

Materialstärke:

0.1 mm

Il set di pittogrammi ISO compatibile per Exiway Easyled, costituito da 4 varianti -alto, basso, destra, sinistra - a indicare il proseguimento della via di esodo, garantendo una visibilità di 20 metri. Exiway Easyled è ideale per piccole installazioni come ristoranti, negozi, piccoli edifici ed uffici. Exiway Easyled mette insieme tutto quello che ci si aspetta da un'illuminazione d'emergenza, trasformandosi, grazie al set di pittogrammi, in una lampada di segnalazione per le vie di esodo.