SCHNEIDER ELECTRIC - SNROVA53159 KIT VTRS/C M30/ISO STD EXW-SMARTLED - OVA53159

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - sonstige
Richtung - sonstige
Bedeutung des Piktogramms - Rettungsweg
Länge - 187.9 mm
Breite - 165 mm
Packung
1 ST
Produktserien
Illuminazione Emergenza
Alle Produkte dieser Serie ansehenEAN
3606480894336
Artikelnummer
SNROVA53159
Herstellernummer
OVA53159
Hersteller
SNR
Ausführung:
sonstige
Richtung:
sonstige
Bedeutung des Piktogramms:
Rettungsweg
Länge:
187.9 mm
Breite:
165 mm
Doppelseitig:
nein
Erkennungsweite:
30 m
Materialstärke:
10 mm
Il Kit Vetrosignal compatibile per Exiway Smartled, disponibile in 5 varianti alto, basso, destra, sinistra, opalino che garantisce una visibilità di 30 metri. Exiway Smartled a LED è la gamma completa che stavi cercando. Con un numero limitato di referenze può coprire tutte le esigenze del mercato e soddisfare i flussi luminosi richiesti. E' ideale per ogni tipologia di installazione: piccole, medie, grandi edifici. Grazie al kit Vetrosignal, si può trasformare in una lampada di segnalazione per le vie di esodo.


