Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNROVA53164 KIT 4SCH/ISO 45° K.VTRS EXW-SMARTLED - OVA53164

KopierenKopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - SNROVA53164 KIT 4SCH/ISO 45° K.VTRS EXW-SMARTLED

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - sonstige

  • Richtung - sonstige

  • Bedeutung des Piktogramms - Rettungsweg

  • Länge - 187.9 mm

  • Breite - 165 mm

Packung

  • 1 ST

Produktserien

Illuminazione Emergenza

Alle Produkte dieser Serie ansehen

EAN

3606480930133

Artikelnummer

SNROVA53164

Herstellernummer

OVA53164

Hersteller

SNR

Ausführung:

sonstige

Richtung:

sonstige

Bedeutung des Piktogramms:

Rettungsweg

Länge:

187.9 mm

Breite:

165 mm

Doppelseitig:

nein

Erkennungsweite:

30 m

Materialstärke:

10 mm

Il Kit di pittogramma per Vetrosignal compatibile con Exiway Smartled, disponibile in 4 varianti 45° alto destra, alto sinistra, basso destra, basso sinistra garantendo una visibilità di 30 metri. Exiway Smartled a LED è la gamma completa che stavi cercando. Con un numero limitato di referenze può coprire tutte le esigenze del mercato e soddisfare i flussi luminosi richiesti. E' ideale per ogni tipologia di installazione: piccole, medie, grandi edifici. Grazie al set di pittogrammi 45° per Vetrosignal, si può trasformare in una lampada di segnalazione per le vie di esodo, indicando la salita o discesa da seguire.