SCHNEIDER ELECTRIC - SNROVA53165 KIT 4SCH/ISO 45° K.SIGN.EXW-SMARTLED - OVA53165

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Aufkleber
Richtung - sonstige
Bedeutung des Piktogramms - Rettungsweg
Länge - 304 mm
Breite - 127 mm
Packung
1 ST
Produktserien
Illuminazione Emergenza
Alle Produkte dieser Serie ansehenEAN
3606480930140
Artikelnummer
SNROVA53165
Herstellernummer
OVA53165
Hersteller
SNR
Ausführung:
Aufkleber
Richtung:
sonstige
Bedeutung des Piktogramms:
Rettungsweg
Länge:
304 mm
Breite:
127 mm
Doppelseitig:
nein
Erkennungsweite:
24 m
Materialstärke:
30.5 mm
Il Kit di pittogramma per schermo compatibile con Exiway Smartled, disponibile in 4 varianti 45° alto destra, alto sinistra, basso destra, basso sinistra garantendo una visibilità di 24 metri. Exiway Smartled a LED è la gamma completa che stavi cercando.Con un numero limitato di referenze può coprire tutte le esigenze del mercato e soddisfare i flussi luminosi richiesti. E' ideale per ogni tipologia di installazione: piccole, medie, grandi edifici. Grazie al set di pittogrammi 45° per schermo, si può trasformare in una lampada di segnalazione per le vie di esodo, indicando la salita o discesa da seguire.


