SCHNEIDER ELECTRIC - SNROVA53166 EXW-SMARTCONTROL DICUBE CU128 SPARE PART - OVA53166

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Leuchtmittel - sonstige
Überwachungseinrichtung - Prüftaste
Nennspannung - 230...230 V
Mit Fernschalteranschluss - ja
Schutzklasse - II
Packung
1 ST
Produktserien
Illuminazione Emergenza
Alle Produkte dieser Serie ansehenEAN
3606481179807
Artikelnummer
SNROVA53166
Herstellernummer
OVA53166
Hersteller
SNR
Leuchtmittel:
sonstige
Überwachungseinrichtung:
Prüftaste
Nennspannung:
230...230 V
Mit Fernschalteranschluss:
ja
Schutzklasse:
II
Breite:
85 mm
Höhe:
90 mm
DiCube - Centralina di controllo per solo ricambio. Accessorio per ricambio centralina, da abbinare sempre ad almeno un modulo LineController 128. Composizione dispositivo: Pulsanti interfaccia utente, Terminali I/O. Tipo di comando: By software, By mobile application, Remote control, Test button (2). 230 V CA a50-60 Hz, 8 VA. Montaggio dispositivo Guida DIN. Classe II. Dimensione: 90x85x70mm. 0,25 kg.


