Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNROVA53168 EXIWAY DICUBE LINE CONTROLLER 128 - OVA53168

KopierenKopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - SNROVA53168 EXIWAY DICUBE LINE CONTROLLER 128

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Leuchtmittel - sonstige

  • Überwachungseinrichtung - Prüftaste

  • Nennspannung - 230...230 V

  • Mit Fernschalteranschluss - ja

  • Schutzklasse - II

Packung

  • 1 ST

Produktserien

Illuminazione Emergenza

Alle Produkte dieser Serie ansehen

EAN

3606481179821

Artikelnummer

SNROVA53168

Herstellernummer

OVA53168

Hersteller

SNR

Leuchtmittel:

sonstige

Überwachungseinrichtung:

Prüftaste

Nennspannung:

230...230 V

Mit Fernschalteranschluss:

ja

Schutzklasse:

II

Breite:

65 mm

Höhe:

85 mm

Questo Line Controller Exiway di Schneider Electric fa parte del sistema Exiway Dicube. Viene utilizzato per applicazioni di illuminazione di emergenza. Questo dispositivo gestisce la comunicazione tra Exiway Smart Control e la lampada indirizzabile di illuminazione di emergenza Exiway. La comunicazione con le lampade si basa sul protocollo Dali. È possibile collegare fino a 128 lampade. Consente di gestire 2 linee di 64 lampade. La lunghezza massima della connessione è di 300 metri. La sezione massima dei cavi è di 2,5 metri quadrati. Consente l'espandibilità modulare. Richiedeva un cavo standard per il collegamento con le lampade. Il prodotto ha una tensione nominale di 230 VCA a 50-60 Hz. La potenza apparente durante la ricarica è 20 VA. Può essere installato sulla barra DIN. Le dimensioni sono (L) 72 mm x (A) 92 mm x (P) 65 mm. Il peso è di 250 g. Il colore del prodotto è bianco (RAL 9010). È realizzato in policarbonato. Raggiunge un grado di protezione IP20. Il prodotto è fornito con un cavo RJ45. Questo dispositivo è conforme agli standard CE e alle certificazioni RoHS.