SCHNEIDER ELECTRIC - SNROVA53169 EXIWAY-SMARTCONTROL SW01 - OVA53169

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
EAN
3606481179838
Artikelnummer
SNROVA53169
Herstellernummer
OVA53169
Hersteller
SNR
Exiway Smart Control PC Suite SW01 - Software controllo 1 centralina. Tipo di prodotto o componente: Licenza. Categoria accessori: Accessori unità di controllo. Condizioni d'impiego: 1 centralina. Tipo software: Strumenti software. Sistema operativo: Windows 8 64 bits (compatibility mode), Windows 8 32 bit (compatibility mode), Windows 7 32 bit, Microsoft Windows 10, Windows 7 64 bit. Tipo di licenza: Manager. Descrizione software: PC Suite. Formato: Dongle - chiave elettronica USB. Colore: Nero lucido.Tipo di connettore: USB. Clock: Senza. Funzione disponibile: Input configurabili per il controllo. Compatibilità gamma: Exiway Exiway DiCube unità di controllo.


