Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNROVA53174 KIT 4SCH/ISO 45° EXW-SMARTEXIT M32 - OVA53174

KopierenKopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - SNROVA53174 KIT 4SCH/ISO 45° EXW-SMARTEXIT M32

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Aufkleber

  • Bedeutung des Piktogramms - Rettungsweg

  • Doppelseitig - nein

  • Erkennungsweite - 32 m

Packung

  • 1 ST

Produktserien

Illuminazione Emergenza

Alle Produkte dieser Serie ansehen

EAN

3606481179883

Artikelnummer

SNROVA53174

Herstellernummer

OVA53174

Hersteller

SNR

Ausführung:

Aufkleber

Bedeutung des Piktogramms:

Rettungsweg

Doppelseitig:

nein

Erkennungsweite:

32 m

Exiway Smartexit - Pittogrammi ISO -7 schermi opzionali 45° e bandiera - 32metri. Tipo di prodotto o componente: Pittogramma. Categoria accessori: Accessorio per etichettatura. Compatibilità gamma: Exiway Exiway Smartexit Activa schermo di segnalazione monofaccia/bifaccia, Exiway Exiway Smartexit DiCube schermo di segnalazione monofaccia/bifaccia. Forma: ISO. Distanza visibilità: 32 m. Simbologia: Monofaccia Destra, 45° basso destra, 45° basso sinistra, 45° alto destra, 45° alto sinistra, Monofaccia sinistra. Altezza 330 mm. Larghezza 170 mm.