SCHNEIDER ELECTRIC - SNROVA53180 KIT VTRSIG.DX/SX/BS/AL ISO EXW-SMARTBEAM - OVA53180

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - sonstige
Richtung - sonstige
Bedeutung des Piktogramms - Rettungsweg
Länge - 115 mm
Breite - 210 mm
Packung
1 ST
Produktserien
Illuminazione Emergenza
Alle Produkte dieser Serie ansehenEAN
3606481374851
Artikelnummer
SNROVA53180
Herstellernummer
OVA53180
Hersteller
SNR
Ausführung:
sonstige
Richtung:
sonstige
Bedeutung des Piktogramms:
Rettungsweg
Länge:
115 mm
Breite:
210 mm
Doppelseitig:
nein
Erkennungsweite:
20 m
Materialstärke:
8 mm
Il Kit Vetrosignal compatibile per Exiway Smartbeam, disponibile in 5 varianti - alto, basso, destra, sinistra, opalino - che garantisce una visibilità di 20 metriKit composto da adattatore, schermo in policarbonato e schermi plastici per la segnalazione. Grazie a questo accessorio, compatibile con i modelli Exiway Smartbeam Flush Open Area e Escape Route, sarà possibile trasformare la lampada di emergenza in una di segnalazione per le vie di esodo e indicare quindi il percorso da seguire, per poter raggiungere l'uscita d'emergenza più vicina.


