SCHNEIDER ELECTRIC - SNROVA53188 KIT 4SCH/ISO 45° EXW-EASYSIGN M24 - OVA53188

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Einlegeblatt/-platte
Bedeutung des Piktogramms - Rettungsweg
Länge - 308 mm
Breite - 168 mm
Erkennungsweite - 24 m
Packung
1 ST
Produktserien
Illuminazione Emergenza
Alle Produkte dieser Serie ansehenEAN
7449076080111
Artikelnummer
SNROVA53188
Herstellernummer
OVA53188
Hersteller
SNR
Ausführung:
Einlegeblatt/-platte
Bedeutung des Piktogramms:
Rettungsweg
Länge:
308 mm
Breite:
168 mm
Erkennungsweite:
24 m
Pittogrammi ISO opzionali con segnalazioni ISO a bandiera e 45° per scale e dislivelli. Modelli 30 m. 138x260mm.


