Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNROVA53189 KIT 4SCH/ISO 45° EXW-EASYSIGN M30 - OVA53189

KopierenKopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - SNROVA53189 KIT 4SCH/ISO 45° EXW-EASYSIGN M30

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Einlegeblatt/-platte

  • Bedeutung des Piktogramms - Rettungsweg

  • Länge - 260 mm

  • Breite - 138 mm

  • Erkennungsweite - 30 m

Packung

  • 1 ST

Produktserien

Illuminazione Emergenza

Alle Produkte dieser Serie ansehen

EAN

7449076080128

Artikelnummer

SNROVA53189

Herstellernummer

OVA53189

Hersteller

SNR

Ausführung:

Einlegeblatt/-platte

Bedeutung des Piktogramms:

Rettungsweg

Länge:

260 mm

Breite:

138 mm

Erkennungsweite:

30 m

Pittogrammi ISO opzionali con segnalazioni ISO a bandiera e 45° per scale e dislivelli. Modelli 24 m. 168x308mm.