SCHNEIDER ELECTRIC - SNROVA59823 KIT CONTROS.EXW-SMARTLED - OVA59823

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Befestigungssatz
Werkstoff - Stahl
Farbe - grau
Länge - 42 mm
Breite - 210 mm
Packung
1 ST
Produktserien
Illuminazione Emergenza
Alle Produkte dieser Serie ansehenEAN
3606480786044
Artikelnummer
SNROVA59823
Herstellernummer
OVA59823
Hersteller
SNR
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Befestigungssatz
Werkstoff:
Stahl
Farbe:
grau
Länge:
42 mm
Breite:
210 mm
Höhe:
170 mm
Il kit incasso a controsoffitto Exiway Smartled è l'accessorio essenziale quando un'installazione a controsoffitto o in presenza di cartongesso è necessaria, rendendola più facilitata e sicura. Exiway Smartled a LED è la gamma completa che stavi cercando. Con un numero limitato di referenze può coprire tutte le esigenze del mercato e soddisfare i flussi luminosi richiesti. E' ideale per ogni tipologia di installazione: piccole, medie, grandi edifici. Grazie al kit controsoffitto sarà possibile incassare la lampada al controsoffitto, rendendo Exiway Smartled meno sporgente, essenziale e adatta a qualsiasi tipo di ambiente.


