SCHNEIDER ELECTRIC - SNRPKB63R535 FUSE UNIKA PAR. 63A 380V 3P+N+T - PKB63R535

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
IEC-Stromstärke - 63 A
Polzahl - 4
Spannung nach EN 60309-2 - 380-415 V (50+60 Hz) rot
Schalter - mechanische Verriegelung
Ausführung des Schalters - Hilfskontakte
Packung
1 ST
Produktserien
EAN
3303432448424
Artikelnummer
SNRPKB63R535
Herstellernummer
PKB63R535
Hersteller
SNR
IEC-Stromstärke:
63 A
Polzahl:
4
Spannung nach EN 60309-2:
380-415 V (50+60 Hz) rot
Schalter:
mechanische Verriegelung
Ausführung des Schalters:
Hilfskontakte
Uhrzeit-Stellung:
6 h
Kennfarbe:
rot
Schutzart (IP):
IP65
Mit FI-Schutzschalter:
nein
Leerplätze auf Tragschiene:
nein
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Ausführung:
Unterteil und Oberteil
Absicherung:
zylindrische Sicherung
Militärausführung:
nein


