SCHNEIDER ELECTRIC - SNRPKB63U523 DIN UNIKA INC 63A 220V 2P+T - PKB63U523

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
IEC-Stromstärke - 63 A
Polzahl - 2
Spannung nach EN 60309-2 - 200-250 V (50+60 Hz) blau
Schalter - mechanische Verriegelung
Ausführung des Schalters - Hilfskontakte
Packung
1 ST
Produktserien
Sistemi di Installazione
Alle Produkte dieser Serie ansehenEAN
3303432448578
Artikelnummer
SNRPKB63U523
Herstellernummer
PKB63U523
Hersteller
SNR
IEC-Stromstärke:
63 A
Polzahl:
2
Spannung nach EN 60309-2:
200-250 V (50+60 Hz) blau
Schalter:
mechanische Verriegelung
Ausführung des Schalters:
Hilfskontakte
UL/CSA-Stromstärke (wenn UL-Ausführung gewünscht):
0 A
Uhrzeit-Stellung:
6 h
Kennfarbe:
blau
Schutzart (IP):
IP65
Mit FI-Schutzschalter:
nein
Leerplätze auf Tragschiene:
nein
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Absicherung:
sonstige
Militärausführung:
nein


