Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRPKF16W723 PRESA PAR.IP67 2PT 16A 230V VITE

KopierenKopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRPKF16W723 PRESA PAR.IP67 2PT 16A 230V VITE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Aufputz

  • IEC-Stromstärke - 16 A

  • Spannung nach EN 60309-2 - 230 V (50+60 Hz) blau

  • Polzahl - 3

  • Kennfarbe - blau

Packung

  • 1 ST

Produktserien

Sistemi di Installazione

Alle Produkte dieser Serie ansehen

EAN

3303432417048

Artikelnummer

SNRPKF16W723

Herstellernummer

PKF16W723

Hersteller

SNR

Ausführung:

Aufputz

IEC-Stromstärke:

16 A

Spannung nach EN 60309-2:

230 V (50+60 Hz) blau

Polzahl:

3

Kennfarbe:

blau

Schutzart (IP):

IP67

Uhrzeit-Stellung:

6 h

Anschlusstechnik:

Schraubklemme

Werkstoff:

Kunststoff

Befestigungsart:

Außenbefestigung

Militärausführung:

nein

Dieser Industriestecker PratiKa mit unverlierbaren Schrauben ist abgewinkelt an der Wand montiert. Er verfügt über 2P+E-Pole, einen Nennstrom von 16 A und eine Betriebsspannung von 200 VAC bis 250 VAC. Die Abmessungen der Grundplatte sind (B) 67 mm x (H)155 mm. Die Schutzart ist IP65 und IK09. Die Feuerbeständigkeit beträgt 850 °C. Die Kabeleinführungen sind für flexible oder starre Kabel vorgesehen. Der Querschnitt der Kabel in 16 A beträgt 1 mm² bis 4 mm². Die Farbe des Sockels ist hellgrau (RAL 7035)und lässt die Betriebsspannung leicht blau erkennen. Die Frequenz beträgt 50 Hz oder 60 Hz. Die Taktposition des Kontakts beträgt 6 h.