Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRPKF16W734 PRESA PAR.IP67 3PT 16A 400V VITE - PKF16W734

KopierenKopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRPKF16W734 PRESA PAR.IP67 3PT 16A 400V VITE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Aufputz

  • IEC-Stromstärke - 16 A

  • Spannung nach EN 60309-2 - 400 V (50+60 Hz) rot

  • Polzahl - 4

  • Kennfarbe - rot

Packung

  • 1 ST

Produktserien

Sistemi di Installazione

Alle Produkte dieser Serie ansehen

EAN

3303432417086

Artikelnummer

SNRPKF16W734

Herstellernummer

PKF16W734

Hersteller

SNR

Ausführung:

Aufputz

IEC-Stromstärke:

16 A

Spannung nach EN 60309-2:

400 V (50+60 Hz) rot

Polzahl:

4

Kennfarbe:

rot

Schutzart (IP):

IP67

Uhrzeit-Stellung:

6 h

Anschlusstechnik:

Schraubklemme

Werkstoff:

Kunststoff

Befestigungsart:

Außenbefestigung

Militärausführung:

nein

This Pratika industrial socket with captive screws connection is angled wall mounted. It has 3P+E poles, rated current is 16A and the operating voltage is 380VAC to 415VAC. The dimensions of the base plate are (W) 80mm x (H) 156mm. The degree of protection is IP67 and IK08. The fire resistance is 750°C. The cable entries are for flexible or rigid cables. The cross section of the cables in 16A is 1mm² to 4mm². The color of the socket is light grey (RAL 7035) with red easy identification of the operating voltage. The frequency is 50Hz or 60Hz. The clock position of contact is 6h.