Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRPKF32W723 PRESA PAR.IP67 2PT 32A 230V VITE - PKF32W723

KopierenKopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRPKF32W723 PRESA PAR.IP67 2PT 32A 230V VITE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Aufputz

  • IEC-Stromstärke - 32 A

  • Spannung nach EN 60309-2 - 230 V (50+60 Hz) blau

  • Polzahl - 3

  • Kennfarbe - blau

Packung

  • 1 ST

Produktserien

Sistemi di Installazione

Alle Produkte dieser Serie ansehen

EAN

3303432416997

Artikelnummer

SNRPKF32W723

Herstellernummer

PKF32W723

Hersteller

SNR

Ausführung:

Aufputz

IEC-Stromstärke:

32 A

Spannung nach EN 60309-2:

230 V (50+60 Hz) blau

Polzahl:

3

Kennfarbe:

blau

Schutzart (IP):

IP67

Uhrzeit-Stellung:

6 h

Anschlusstechnik:

Schraubklemme

Werkstoff:

Kunststoff

Befestigungsart:

Außenbefestigung

Militärausführung:

nein

This Pratika industrial socket with captive screws connection is angled wall mounted. It has 2P+E poles, rated current is 32A and the operating voltage is 200VAC to 250VAC. The dimensions of the base plate are (W) 106mm x (H) 191mm. The degree of protection is IP67 and IK08. The fire resistance is 750°C. The cable entries are for flexible or rigid cables. The cross section of the cables in 32A is 2.5mm² to 10mm². The color of the socket is light grey (RAL 7035) with blue easy identification of the operating voltage. The frequency is 50Hz or 60Hz. The clock position of contact is 6h.