Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRPKF32W735 PRESA PAR.IP67 3PNT 32A 400V VIT - PKF32W735

KopierenKopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRPKF32W735 PRESA PAR.IP67 3PNT 32A 400V VIT

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Aufputz

  • IEC-Stromstärke - 32 A

  • Spannung nach EN 60309-2 - 400 V (50+60 Hz) rot

  • Polzahl - 5

  • Kennfarbe - rot

Packung

  • 1 ST

Produktserien

Sistemi di Installazione

Alle Produkte dieser Serie ansehen

EAN

3303432417246

Artikelnummer

SNRPKF32W735

Herstellernummer

PKF32W735

Hersteller

SNR

Ausführung:

Aufputz

IEC-Stromstärke:

32 A

Spannung nach EN 60309-2:

400 V (50+60 Hz) rot

Polzahl:

5

Kennfarbe:

rot

Schutzart (IP):

IP67

Uhrzeit-Stellung:

6 h

Anschlusstechnik:

Schraubklemme

Werkstoff:

Kunststoff

Befestigungsart:

Außenbefestigung

Militärausführung:

nein

Dieser Industriestecker PratiKa mit unverlierbaren Schrauben ist abgewinkelt an der Wand montiert. Er verfügt über 3P+N+E-Pole, ein Nennstrom von 32 A und eine Betriebsspannung von 380 VAC bis 415 VAC. Die Abmessungen der Grundplatte sind (B) 106 mm x (H) 130 mm. Die Schutzart ist IP65 und IK09. Die Feuerbeständigkeit beträgt 850 °C. Die Kabeleinführungen sind für flexible oder starre Kabel vorgesehen. Der Querschnitt der Kabel in 32 A beträgt 2,5 mm² bis 10 mm². Die Farbe des Sockels ist hellgrau (RAL 7035) mit roter einfacher Identifizierung der Betriebsspannung. Die Frequenz beträgt 50 Hz oder 60 Hz. Die Taktposition des Kontakts beträgt 6 h.