SCHNEIDER ELECTRIC - SNRPKF604 PRESA INC.DIR.IP44 2PT 16A 220V

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Spannung nach EN 60309-2 - 230 V (50+60 Hz) blau
IEC-Stromstärke - 16 A
Polzahl - 2
Anschlusstechnik - Schraubklemme
Kennfarbe - blau
Packung
60 ST
Produktserien
Sistemi di Installazione
Alle Produkte dieser Serie ansehenEAN
7449077087607
Artikelnummer
SNRPKF604
Herstellernummer
PKF604
Hersteller
SNR
Spannung nach EN 60309-2:
230 V (50+60 Hz) blau
IEC-Stromstärke:
16 A
Polzahl:
2
Anschlusstechnik:
Schraubklemme
Kennfarbe:
blau
Schutzart (IP):
IP44
Steckrichtung:
gerade
Uhrzeit-Stellung:
6 h
RAL-Nummer:
7035
Werkstoff:
Kunststoff
Flanschmaß vertikal:
85 mm
Bohrlochabstand horizontal:
52 mm
Bohrlochabstand vertikal:
60 mm
Flanschmaß horizontal:
60 mm
Militärausführung:
nein


