Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRPKS51G PRESA INC.SCHUKO 50X50 POST.GRIGIA - PKS51G

KopierenKopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRPKS51G PRESA INC.SCHUKO 50X50 POST.GRIGIA

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Flanschmaß - 50x50 mm

  • Ausführung - Steckdose CEE 7/3 (Typ F)

  • Farbe - grau

  • Nennstrom - 16 A

  • Schutzart (IP) - IP54

Packung

  • 40 ST

Produktserien

Sistemi di Installazione

Alle Produkte dieser Serie ansehen

EAN

3303432319809

Artikelnummer

SNRPKS51G

Herstellernummer

PKS51G

Hersteller

SNR

Flanschmaß:

50x50 mm

Ausführung:

Steckdose CEE 7/3 (Typ F)

Farbe:

grau

Nennstrom:

16 A

Schutzart (IP):

IP54

Steckrichtung:

gerade

Werkstoff:

Kunststoff

Werkstoffgüte:

Thermoplast

Halogenfrei:

ja

Anschlusstechnik:

Schraubklemme

Polzahl:

3

RAL-Nummer:

7035

Nennspannung:

250 V

Questa presa standard domestica tedesca con collegamento posteriore di PratiKa con viti imperdibili è montata su centralino dritto. Ha un polo 2P+E, la corrente nominale è compresa tra 10A e 16A e la tensione di funzionamento è 250 V AC. Le dimensioni della piastra di base sono (W) 50 mm x (H) 50 mm. Il grado di protezione agli urti meccanici è IP54 e IK09. La resistenza al fuoco è 850°C. Questa presa da quadro può essere installata direttamente sui centralini Kaedra o sulle scatole a parete. Il colore della presa è grigia (RAL 7035) per identificare facilmente la tensione di esercizio. La frequenza è di 50 Hz o 60 Hz.