SCHNEIDER ELECTRIC - SNRPKS51N PRESA INC.SCHUKO 50X50 POST.NERA - PKS51N

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Flanschmaß - 50x50 mm
Ausführung - Steckdose CEE 7/3 (Typ F)
Farbe - schwarz
Nennstrom - 16 A
Schutzart (IP) - IP54
Packung
40 ST
Produktserien
Sistemi di Installazione
Alle Produkte dieser Serie ansehenEAN
3303432319823
Artikelnummer
SNRPKS51N
Herstellernummer
PKS51N
Hersteller
SNR
Flanschmaß:
50x50 mm
Ausführung:
Steckdose CEE 7/3 (Typ F)
Farbe:
schwarz
Nennstrom:
16 A
Schutzart (IP):
IP54
Steckrichtung:
gerade
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Thermoplast
Halogenfrei:
ja
Anschlusstechnik:
Schraubklemme
Polzahl:
3
RAL-Nummer:
7016
Nennspannung:
250 V


