Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRPKS52B PRESA INC.SCHUKO 50X50 LAT.BLU - PKS52B

KopierenKopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRPKS52B PRESA INC.SCHUKO 50X50 LAT.BLU

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Flanschmaß - 50x50 mm

  • Ausführung - Steckdose CEE 7/3 (Typ F)

  • Farbe - blau

  • Nennstrom - 16 A

  • Schutzart (IP) - IP54

Packung

  • 40 ST

Produktserien

Sistemi di Installazione

Alle Produkte dieser Serie ansehen

EAN

3303432319847

Artikelnummer

SNRPKS52B

Herstellernummer

PKS52B

Hersteller

SNR

Flanschmaß:

50x50 mm

Ausführung:

Steckdose CEE 7/3 (Typ F)

Farbe:

blau

Nennstrom:

16 A

Schutzart (IP):

IP54

Steckrichtung:

gerade

Werkstoff:

Kunststoff

Werkstoffgüte:

Thermoplast

Mit Klappdeckel:

ja

Halogenfrei:

ja

Anschlusstechnik:

Schraubklemme

Polzahl:

3

Nennspannung:

250 V

La presa industriale diritta da incasso, Pratika con viti prigioniere completamente allentate, ha poli 2P+E, corrente nominale da 10 A a 16 A e la tensione di esercizio è di 250 VCA. Le dimensioni della piastra di base sono (L) 65 mm x (A) 85 mm. Grado di protezione IP54, resistenza agli urti IK09. La resistenza al fuoco è di 850°C. I passacavi sono adatti a cavi flessibili o rigidi. Il colore della presa è blu per identificare facilmente la tensione di esercizio. La frequenza è 50 Hz o 60 Hz.