Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRPKX16M715 SP.MOB.IP67 3PNT 16A 110V CR - PKX16M715

KopierenKopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRPKX16M715 SP.MOB.IP67 3PNT 16A 110V CR

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Spannung nach EN 60309-2 - 110 V (50+60 Hz) gelb

  • Schutzart (IP) - IP67

  • IEC-Stromstärke - 16 A

  • Polzahl - 4

  • Kennfarbe - gelb

Packung

  • 10 ST

Produktserien

Sistemi di Installazione

Alle Produkte dieser Serie ansehen

EAN

3303432009533

Artikelnummer

SNRPKX16M715

Herstellernummer

PKX16M715

Hersteller

SNR

Spannung nach EN 60309-2:

110 V (50+60 Hz) gelb

Schutzart (IP):

IP67

IEC-Stromstärke:

16 A

Polzahl:

4

Kennfarbe:

gelb

Uhrzeit-Stellung:

4 h

Phasenwender:

nein

Anschlusstechnik:

Schraubklemme

Kabeleinführung:

Verschraubung

Steckrichtung:

gerade

Werkstoff:

Kunststoff

Militärausführung:

nein

La spina industriale mobile diritta, Pratika, a cablaggio rapido, ha poli 3P+E, corrente nominale di 16 A e tensione di esercizio di 110 VCA. Le dimensioni della piastra di base sono (L) 89 mm x (A) 142 mm. Grado di protezione IP67, resistenza agli urti IK08. La resistenza al fuoco è di 850°C. I passacavi sono adatti a cavi flessibili o rigidi. La sezione dei cavi in 16 A va da 1 mm² 2,5 mm². Colore della presa giallo per una facile identificazione della tensione nominale. La frequenza è 50 Hz o 60 Hz. Posizione del contatto di terra: 4 h.