SCHNEIDER ELECTRIC - SNRPKX16M725 SP.MOB.IP67 3PNT 16A 220V CR - PKX16M725

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Spannung nach EN 60309-2 - 230 V (50+60 Hz) blau
Schutzart (IP) - IP67
IEC-Stromstärke - 16 A
Polzahl - 5
Kennfarbe - blau
Packung
10 ST
Produktserien
Sistemi di Installazione
Alle Produkte dieser Serie ansehenEAN
3303432009564
Artikelnummer
SNRPKX16M725
Herstellernummer
PKX16M725
Hersteller
SNR
Spannung nach EN 60309-2:
230 V (50+60 Hz) blau
Schutzart (IP):
IP67
IEC-Stromstärke:
16 A
Polzahl:
5
Kennfarbe:
blau
Uhrzeit-Stellung:
9 h
Phasenwender:
nein
Anschlusstechnik:
schraublose Klemme
Kabeleinführung:
Verschraubung
Steckrichtung:
gerade
Werkstoff:
Kunststoff
Militärausführung:
nein


