SCHNEIDER ELECTRIC - SNRPKX16W413 SPINA PAR.IP44 2PT 16A 110V CR - PKX16W413

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Spannung nach EN 60309-2 - 110 V (50+60 Hz) gelb
IEC-Stromstärke - 16 A
Polzahl - 2
Anschlusstechnik - schraublose Klemme
UL/CSA-Stromstärke (wenn UL-Ausführung gewünscht) - 0 A
Packung
1 ST
Produktserien
Sistemi di Installazione
Alle Produkte dieser Serie ansehenEAN
3303432416775
Artikelnummer
SNRPKX16W413
Herstellernummer
PKX16W413
Hersteller
SNR
Spannung nach EN 60309-2:
110 V (50+60 Hz) gelb
IEC-Stromstärke:
16 A
Polzahl:
2
Anschlusstechnik:
schraublose Klemme
UL/CSA-Stromstärke (wenn UL-Ausführung gewünscht):
0 A
Kennfarbe:
gelb
Schutzart (IP):
IP44
Steckrichtung:
abgewinkelt
Uhrzeit-Stellung:
4 h
RAL-Nummer:
7035
Werkstoff:
Kunststoff
Flanschmaß vertikal:
75 mm
Bohrlochabstand horizontal:
0 mm
Bohrlochabstand vertikal:
0 mm
Flanschmaß horizontal:
110 mm
Militärausführung:
nein