SCHNEIDER ELECTRIC - SNRPKX16W423 SPINA PAR.IP44 2PT 16A 230V CR - PKX16W423

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
IEC-Stromstärke - 16 A
Spannung nach EN 60309-2 - 230 V (50+60 Hz) blau
Polzahl - 3
Uhrzeit-Stellung - 6 h
Kennfarbe - blau
Packung
1 ST
Produktserien
Sistemi di Installazione
Alle Produkte dieser Serie ansehenEAN
3303432416805
Artikelnummer
SNRPKX16W423
Herstellernummer
PKX16W423
Hersteller
SNR
IEC-Stromstärke:
16 A
Spannung nach EN 60309-2:
230 V (50+60 Hz) blau
Polzahl:
3
Uhrzeit-Stellung:
6 h
Kennfarbe:
blau
Schutzart (IP):
IP44
Anschlusstechnik:
schraublose Klemme
Bauform:
Aufbaugerätestecker
Phasenwender:
nein
Steckrichtung:
abgewinkelt
Werkstoff:
Kunststoff
Militärausführung:
nein


