SCHNEIDER ELECTRIC - SNRPKX16W424 SPINA PAR.IP44 3PT 16A 230V CR - PKX16W424

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Spannung nach EN 60309-2 - 230 V (50+60 Hz) blau
IEC-Stromstärke - 16 A
Polzahl - 3
Anschlusstechnik - schraublose Klemme
UL/CSA-Stromstärke (wenn UL-Ausführung gewünscht) - 0 A
Packung
1 ST
Produktserien
Sistemi di Installazione
Alle Produkte dieser Serie ansehenEAN
3303432416690
Artikelnummer
SNRPKX16W424
Herstellernummer
PKX16W424
Hersteller
SNR
Spannung nach EN 60309-2:
230 V (50+60 Hz) blau
IEC-Stromstärke:
16 A
Polzahl:
3
Anschlusstechnik:
schraublose Klemme
UL/CSA-Stromstärke (wenn UL-Ausführung gewünscht):
0 A
Kennfarbe:
blau
Schutzart (IP):
IP44
Steckrichtung:
abgewinkelt
Uhrzeit-Stellung:
9 h
RAL-Nummer:
7035
Werkstoff:
Kunststoff
Flanschmaß vertikal:
75 mm
Bohrlochabstand horizontal:
62 mm
Bohrlochabstand vertikal:
0 mm
Flanschmaß horizontal:
100 mm
Militärausführung:
nein