Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRPKX32M414 SP.MOB.IP44 3PT 32A 110V CR - PKX32M414

KopierenKopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRPKX32M414 SP.MOB.IP44 3PT 32A 110V CR

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Spannung nach EN 60309-2 - 110 V (50+60 Hz) gelb

  • Schutzart (IP) - IP44

  • IEC-Stromstärke - 32 A

  • Polzahl - 3

  • Kennfarbe - gelb

Packung

  • 10 ST

Produktserien

Sistemi di Installazione

Alle Produkte dieser Serie ansehen

EAN

3303432009410

Artikelnummer

SNRPKX32M414

Herstellernummer

PKX32M414

Hersteller

SNR

Spannung nach EN 60309-2:

110 V (50+60 Hz) gelb

Schutzart (IP):

IP44

IEC-Stromstärke:

32 A

Polzahl:

3

Kennfarbe:

gelb

Uhrzeit-Stellung:

4 h

Phasenwender:

nein

Anschlusstechnik:

Schraubklemme

Kabeleinführung:

Verschraubung

Steckrichtung:

gerade

Werkstoff:

Kunststoff

Militärausführung:

nein

La spina industriale mobile diritta, Pratika, con cablaggio rapido, ha corrente nominale 32 A, tensione nominale 110 VCA, 3P+T. Le dimensioni della piastra di base sono (L) 76 mm x (A) 152 mm. Il grado di protezione è IP44 e IK08. La resistenza al fuoco è di 850°C. I passacavi sono adatti a cavi flessibili o rigidi. La sezione dei cavi in 32 A va da 2,5 mm² 10 mm². Colore presa giallo per una facile identificazione della tensione nominale. La frequenza è 50 Hz o 60 Hz. Posizione del contatto di terra: 4 h.