SCHNEIDER ELECTRIC - SNRPKX32M713 SP.MOB.IP67 2PT 32A 110V CR

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
- Spannung nach EN 60309-2 - 110 V (50+60 Hz) gelb 
- Schutzart (IP) - IP67 
- IEC-Stromstärke - 32 A 
- Polzahl - 3 
- Kennfarbe - gelb 
Packung
- 6 ST 
Produktserien
Sistemi di Installazione
Alle Produkte dieser Serie ansehenEAN
3303432009625
Artikelnummer
SNRPKX32M713
Herstellernummer
PKX32M713
Hersteller
SNR
Spannung nach EN 60309-2:
110 V (50+60 Hz) gelb
Schutzart (IP):
IP67
IEC-Stromstärke:
32 A
Polzahl:
3
Kennfarbe:
gelb
Uhrzeit-Stellung:
4 h
Phasenwender:
nein
Anschlusstechnik:
schraublose Klemme
Kabeleinführung:
Verschraubung
Steckrichtung:
gerade
Werkstoff:
Kunststoff
Militärausführung:
nein