Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRPKX32M724 SP.MOB.IP67 3PT 32A 220V CR - PKX32M724

KopierenKopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRPKX32M724 SP.MOB.IP67 3PT 32A 220V CR

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Spannung nach EN 60309-2 - 230 V (50+60 Hz) blau

  • Schutzart (IP) - IP67

  • IEC-Stromstärke - 32 A

  • Polzahl - 4

  • Kennfarbe - blau

Packung

  • 6 ST

Produktserien

Sistemi di Installazione

Alle Produkte dieser Serie ansehen

EAN

3303432009700

Artikelnummer

SNRPKX32M724

Herstellernummer

PKX32M724

Hersteller

SNR

Spannung nach EN 60309-2:

230 V (50+60 Hz) blau

Schutzart (IP):

IP67

IEC-Stromstärke:

32 A

Polzahl:

4

Kennfarbe:

blau

Uhrzeit-Stellung:

9 h

Phasenwender:

nein

Anschlusstechnik:

schraublose Klemme

Kabeleinführung:

Verschraubung

Steckrichtung:

gerade

Werkstoff:

Kunststoff

Militärausführung:

nein

This Pratika industrial wander plug with fast connection connection is straight. It has 3P+E poles, rated current is 32A and the operating voltage is 230VAC. The dimensions of the base plate are (W) 95mm x (H) 152mm. The degree of protection is IP67 and IK08. The fire resistance is 850°C. The cable entries are for flexible or rigid cables. The cross section of the cables in 32A are 2.5mm² to 10mm². The color of the socket is blue to easily identify the operating voltage. The frequency is 50Hz or 60Hz. The clock position of contact is 9h.