Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRPKX32W424 SPINA PAR.IP44 3PT 32A 230V CR - PKX32W424

KopierenKopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRPKX32W424 SPINA PAR.IP44 3PT 32A 230V CR

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • IEC-Stromstärke - 32 A

  • Spannung nach EN 60309-2 - 230 V (50+60 Hz) blau

  • Polzahl - 4

  • Uhrzeit-Stellung - 9 h

  • Kennfarbe - blau

Packung

  • 1 ST

Produktserien

Sistemi di Installazione

Alle Produkte dieser Serie ansehen

EAN

3303432416867

Artikelnummer

SNRPKX32W424

Herstellernummer

PKX32W424

Hersteller

SNR

IEC-Stromstärke:

32 A

Spannung nach EN 60309-2:

230 V (50+60 Hz) blau

Polzahl:

4

Uhrzeit-Stellung:

9 h

Kennfarbe:

blau

Schutzart (IP):

IP44

Anschlusstechnik:

schraublose Klemme

Bauform:

Anbaugerätestecker

Phasenwender:

nein

Steckrichtung:

rechtwinklig

Werkstoff:

Kunststoff

Militärausführung:

nein

This Pratika industrial plug with fast connection connection is angled wall mounted. It has 3P+E poles, rated current is 32A and the operating voltage is 230VAC. The dimensions of the base plate are (W) 90mm x (H) 151mm. The degree of protection is IP44 and IK08. The fire resistance is 750°C. The cable entries are for flexible or rigid cables. The cross section of the cables in 32A is 2.5mm² to 6mm². The color of the socket is light grey (RAL 7035) with blue easy identification of the operating voltage. The frequency is 50Hz or 60Hz. The clock position of contact is 9h.