SCHNEIDER ELECTRIC - SNRPKX32W434 SPINA PAR.IP44 3PT 32A 400V CR - PKX32W434

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Spannung nach EN 60309-2 - 400 V (50+60 Hz) rot
IEC-Stromstärke - 32 A
Polzahl - 3
Anschlusstechnik - schraublose Klemme
UL/CSA-Stromstärke (wenn UL-Ausführung gewünscht) - 0 A
Packung
1 ST
Produktserien
Sistemi di Installazione
Alle Produkte dieser Serie ansehenEAN
3303432416898
Artikelnummer
SNRPKX32W434
Herstellernummer
PKX32W434
Hersteller
SNR
Spannung nach EN 60309-2:
400 V (50+60 Hz) rot
IEC-Stromstärke:
32 A
Polzahl:
3
Anschlusstechnik:
schraublose Klemme
UL/CSA-Stromstärke (wenn UL-Ausführung gewünscht):
0 A
Kennfarbe:
rot
Schutzart (IP):
IP44
Steckrichtung:
abgewinkelt
Uhrzeit-Stellung:
6 h
RAL-Nummer:
7035
Werkstoff:
Kunststoff
Flanschmaß vertikal:
90 mm
Bohrlochabstand horizontal:
77 mm
Bohrlochabstand vertikal:
0 mm
Flanschmaß horizontal:
120 mm
Militärausführung:
nein