SCHNEIDER ELECTRIC - SNRPKY16F414 PR.INC.INCL.IP44 3PT 16A 110V CR - PKY16F414

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Spannung nach EN 60309-2 - 110 V (50+60 Hz) gelb
IEC-Stromstärke - 16 A
Polzahl - 3
Anschlusstechnik - schraublose Klemme
Kennfarbe - gelb
Packung
10 ST
Produktserien
Sistemi di Installazione
Alle Produkte dieser Serie ansehenEAN
3303432010843
Artikelnummer
SNRPKY16F414
Herstellernummer
PKY16F414
Hersteller
SNR
Spannung nach EN 60309-2:
110 V (50+60 Hz) gelb
IEC-Stromstärke:
16 A
Polzahl:
3
Anschlusstechnik:
schraublose Klemme
Kennfarbe:
gelb
Schutzart (IP):
IP44
Steckrichtung:
abgewinkelt
Uhrzeit-Stellung:
4 h
RAL-Nummer:
7035
Werkstoff:
Kunststoff
Flanschmaß vertikal:
85 mm
Flanschmaß horizontal:
65 mm
Militärausführung:
nein


