Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRPKY16F424 PR.INC.INCL.IP44 3PT 16A 220V CR - PKY16F424

KopierenKopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRPKY16F424 PR.INC.INCL.IP44 3PT 16A 220V CR

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Spannung nach EN 60309-2 - 230 V (50+60 Hz) blau

  • IEC-Stromstärke - 16 A

  • Polzahl - 4

  • Anschlusstechnik - schraublose Klemme

  • Kennfarbe - blau

Packung

  • 10 ST

Produktserien

Sistemi di Installazione

Alle Produkte dieser Serie ansehen

EAN

3303432010874

Artikelnummer

SNRPKY16F424

Herstellernummer

PKY16F424

Hersteller

SNR

Spannung nach EN 60309-2:

230 V (50+60 Hz) blau

IEC-Stromstärke:

16 A

Polzahl:

4

Anschlusstechnik:

schraublose Klemme

Kennfarbe:

blau

Schutzart (IP):

IP44

Steckrichtung:

abgewinkelt

Uhrzeit-Stellung:

9 h

Werkstoff:

Kunststoff

Flanschmaß vertikal:

85 mm

Bohrlochabstand horizontal:

52 mm

Bohrlochabstand vertikal:

60 mm

Flanschmaß horizontal:

65 mm

Militärausführung:

nein

This Pratika industrial socket with fast connection connection is angled panel mounted. It has 3P+E poles, rated current is 16A and the operating voltage is 230VAC. The dimensions of the base plate are (W) 65mm x (H) 85mm. The degree of protection is IP44 and IK08. The fire resistance is 850°C. The cable entries are for flexible or rigid cables. The cross section of the cables in 16A is 1mm² to 2.5mm². The color of the socket is light grey (RAL 7035) with blue easy identification of the operating voltage. The frequency is 50Hz or 60Hz. The clock position of contact is 9h.