Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRPKY16F733 PR.INC.INCL.IP67 2PT 16A 380V CR - PKY16F733

KopierenKopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRPKY16F733 PR.INC.INCL.IP67 2PT 16A 380V CR

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Spannung nach EN 60309-2 - 400 V (50+60 Hz) rot

  • IEC-Stromstärke - 16 A

  • Polzahl - 2

  • Anschlusstechnik - schraublose Klemme

  • Kennfarbe - rot

Packung

  • 10 ST

Produktserien

Sistemi di Installazione

Alle Produkte dieser Serie ansehen

EAN

3303432011314

Artikelnummer

SNRPKY16F733

Herstellernummer

PKY16F733

Hersteller

SNR

Spannung nach EN 60309-2:

400 V (50+60 Hz) rot

IEC-Stromstärke:

16 A

Polzahl:

2

Anschlusstechnik:

schraublose Klemme

Kennfarbe:

rot

Schutzart (IP):

IP67

Steckrichtung:

abgewinkelt

Uhrzeit-Stellung:

9 h

RAL-Nummer:

7035

Werkstoff:

Kunststoff

Flanschmaß vertikal:

85 mm

Bohrlochabstand horizontal:

52 mm

Flanschmaß horizontal:

65 mm

Militärausführung:

nein

This Pratika industrial socket with fast connection connection is angled panel mounted. It has 2P+E poles, rated current is 16A and the operating voltage is 400VAC. The dimensions of the base plate are (W) 73mm x (H) 85mm. The degree of protection is IP67 and IK08. The fire resistance is 850°C. The cable entries are for flexible or rigid cables. The cross section of the cables in 16A is 1mm² to 4mm². The color of the socket is light grey (RAL 7035) with red easy identification of the operating voltage. The frequency is 50Hz or 60Hz. The clock position of contact is 9h.