SCHNEIDER ELECTRIC - SNRPKY16G734 PR.INC.DIR.IP67 3PT 16A 380V CR - PKY16G734

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Spannung nach EN 60309-2 - 400 V (50+60 Hz) rot
IEC-Stromstärke - 16 A
Polzahl - 4
Anschlusstechnik - schraublose Klemme
Kennfarbe - rot
Packung
10 ST
Produktserien
Sistemi di Installazione
Alle Produkte dieser Serie ansehenEAN
3303432012342
Artikelnummer
SNRPKY16G734
Herstellernummer
PKY16G734
Hersteller
SNR
Spannung nach EN 60309-2:
400 V (50+60 Hz) rot
IEC-Stromstärke:
16 A
Polzahl:
4
Anschlusstechnik:
schraublose Klemme
Kennfarbe:
rot
Schutzart (IP):
IP67
Steckrichtung:
gerade
Uhrzeit-Stellung:
6 h
Werkstoff:
Kunststoff
Flanschmaß vertikal:
85 mm
Bohrlochabstand horizontal:
52 mm
Bohrlochabstand vertikal:
60 mm
Flanschmaß horizontal:
65 mm
Militärausführung:
nein


