Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRPKY16G735 PR.INC.DIR.IP67 3PNT 16A 380V CR - PKY16G735

KopierenKopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRPKY16G735 PR.INC.DIR.IP67 3PNT 16A 380V CR

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Spannung nach EN 60309-2 - 400 V (50+60 Hz) rot

  • IEC-Stromstärke - 16 A

  • Polzahl - 5

  • Anschlusstechnik - schraublose Klemme

  • Kennfarbe - rot

Packung

  • 10 ST

Produktserien

Sistemi di Installazione

Alle Produkte dieser Serie ansehen

EAN

3303432012359

Artikelnummer

SNRPKY16G735

Herstellernummer

PKY16G735

Hersteller

SNR

Spannung nach EN 60309-2:

400 V (50+60 Hz) rot

IEC-Stromstärke:

16 A

Polzahl:

5

Anschlusstechnik:

schraublose Klemme

Kennfarbe:

rot

Schutzart (IP):

IP67

Steckrichtung:

gerade

Uhrzeit-Stellung:

6 h

Werkstoff:

Kunststoff

Flanschmaß vertikal:

100 mm

Bohrlochabstand horizontal:

77 mm

Bohrlochabstand vertikal:

85 mm

Flanschmaß horizontal:

90 mm

Militärausführung:

nein

La presa industriale diritta da incasso, Pratika, con cablaggio rapido, ha poli 3P+E, corrente nominale di 16 A e tensione di esercizio di 400 VCA. Le dimensioni della piastra di base sono (L) 90 mm x (A) 100 mm. Grado di protezione IP67, resistenza agliurti IK08. La resistenza al fuoco è di 850°C. I passacavi sono adatti a cavi flessibili o rigidi. La sezione dei cavi in 16 A è da 1 mm² a 2,5 mm². Presa colore grigio chiaro (RAL 7035) con colore di tensione nominale in rosso per una facile identificazione. La frequenza è 50 Hz o 60 Hz. Posizione del contatto di terra: 6 h.